ロングドリル 1000mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
137件の「ロングドリル 1000mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超ロングドリル」、「超ロングビット」、「ハンマードリル キリ10.5」などの商品も取り扱っております。
コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング ユニカランキング1位
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル有効長(mm)200全長(mm)1000シャンク径(Φmm)10シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
1個ほか
5,429税込5,972
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チップトップビット(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング2位
DENSAN(デンサン/ジェフコム)チップトップビット(ロングタイプ)
チップトップビットに全長1000mm ロングタイプ追加 コンクリート、ALC等をスピード穿孔! 真円に近い穴あけ! SDSシャンク:ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大。打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ:センターポイントにより位置決め性能向上。真円に近い穴あけが可能。 主な被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、大理石
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけ。あと施工アンカーの下穴あけ作業。材質本体:鉄、ケース:プラスチック有効長(mm)200適合電動機軽量ハンマードリル関連資料(0.24MB)
1本
9,998税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

No.6L ロングドリル スターエムランキング3位
全長(mm)600有効長(mm)500適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,698税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所ランキング4位
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
1本
11,980税込13,178
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ランキング5位
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
1本
789税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(408種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)1000シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)900適合電動機電気ドリル
1本
45,980税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
1本
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

1本
8,198税込9,018
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)1000有効長(mm)200シャンクSDS-plus材質超硬チップ適合電動機軽量ハンマードリル
1個ほか
4,995税込5,495
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。 用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸二面幅(mm)13
1本
8,498税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)385全長(mm)505機能打撃・回転適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
1本
5,298税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1本
11,980税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

アックスブレーンワンタッチ式延長棒
ワンタッチ延長棒を使用によって、立ったままの連続穴あけが可能に!
用途インサ-トドリル用ワンタッチ延長棒。刃長(mm)450
1個
9,198税込10,118
3日以内出荷

1本
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
1本
5,798税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
1本
7,998税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
1本
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(141種類の商品があります)